text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Mamelon acier galvanisé fiche DN 7,2-7,8 filetage extérieur G 1/4 po. SW 17 mm R


Numéro d'article 7M836861
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Insertion d'outils 1/4 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi) 507.632
Avec soupape à fermeture automatique Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 1/4 pouce
Marque Riegler
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Insertion d'outils 1/4 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi) 507.632
Avec soupape à fermeture automatique Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 1/4 pouce
Marque Riegler
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Type 243.50 ST

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M836861
EAN 4047322060035
UBB 500583200737
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 107547
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.