text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 5.0x90/54 TX25


Artikelnummer
Diamètre
Toon alle diamètres
Longueur
Toon alle longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 7.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre 5
Longueur 90
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 7.4
Code Douanier

Afmetingen

b 54
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Taille du conducteur 25
L (mm) 90

Artikelnummers

Artikelnummer 55062.050.090
EAN 8725928151505
UBB 500728828194
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.