text.skipToContent text.skipToNavigation
Nous rencontrons actuellement un problème technique. Les informations sur les stocks et les prix sont temporairement indisponibles, et il n’est pas possible de passer des commandes pour le moment. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Double Raised Countersunk Head Timber Screw 4.5x60 TX20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 4.3
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5
Longueur 60
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Poids par pièce (g) 4.3
Code Douanier

Dimensions

d-D 4.5
dk (max.) 9
k 2.7
Taille du conducteur 20
L (mm) 60

Numéros d'articles

Numéro d'article 55061.045.060
EAN 8725928150874
UBB 500728821819
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.