text.skipToContent text.skipToNavigation

Double Countersunk Head Timber Screw, Ribs, Cut 5.0x65/36 TX25


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 5.4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5.0 mm
Longueur 65 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 5.4
Code Douanier

Dimensions

b 36
d-D 5
dk (max.) 10
k 3
Taille du conducteur 25
L (mm) 65

Numéros d'articles

Numéro d'article 51152.050.065
EAN 8725928134324
UBB 500728787671
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.