text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à metaux HSS-G shockwave 5MM


Numéro d'article 7Q604971
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 46
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 46
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 135
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier
Type Ground Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q604971
UBB 500668395774
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 48894712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.