text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M5


Numéro d'article 7B416184
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 17
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 17
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur de coupe (mm) 13
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Rouge
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier
Model E255
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B416184
EAN 7320760674260
UBB 500631648051
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E255M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.