text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Alésoir à main DIN 206 H7 forme B D. nominal 25 mm HSS entraînement de torsion


HSS. Norme DIN 206. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Longue entrée. Avec queue cylindrique et carré

Numéro d'article 6B228053
Longueur totale (mm) 231
Diamètre (mm) 25-25
Durée de travail (mm) 115
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 753
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 231
Diamètre (mm) 25-25
Durée de travail (mm) 115
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 753
Code Douanier

La description

HSS. Norme DIN 206. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Longue entrée. Avec queue cylindrique et carré

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B228053
EAN 4015448587941
UBB 500751780585
UNSPSC 23171610
N° Article du fabricant 2000865716
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.