text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 125x1,6x22,23 A46 PREMIUM alu


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite la coupe des métaux non ferreux. Conçu spécialement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent l'encrassement et l'émoussement dus à l'abrasion du matériau, ce qui lui confère une longévité accrue et des performances constantes.

Numéro d'article 2L427091
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite la coupe des métaux non ferreux. Conçu spécialement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent l'encrassement et l'émoussement dus à l'abrasion du matériau, ce qui lui confère une longévité accrue et des performances constantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L427091
EAN 9003172443478
UBB 500682456669
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34332824
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.