text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
B4500.000.095
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Scie sauteuse GST 150 CE+LBOXX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4500.000.095
Course (mm)
26
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
780
Poids de la machine (kg)
2.6
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
150
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Course (mm)
26
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
780
Poids de la machine (kg)
2.6
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
150
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
2600
Code Douanier
Voir
Model
GST 150 CE
Type
Jig Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4500.000.095
EAN
3165140618847
UBB
500613323475
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
0601512003