text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince multiprises Cobra® longueur 250 mm envergure 46 mm poli revêtement en plas


KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 25- Capacité pour la roue (Zoll) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tuyaux (diamètre) : Ø 50mm

Numéro d'article K1087.100.250
Poids 340
Longueur (m) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 25
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 340
Longueur (m) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 46
Nombre de réglages 25
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 342.4
Code Douanier
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Autobloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce et peu de force nécessaire. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : résistance élevée à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La protection anti-pincement empêche le pincement des doigts de lopérateur. - Positions de réglage : 25- Capacité pour la roue (Zoll) : Ø 2 in- Capacités pour écrous : 46mm- Capacités pour tuyaux (diamètre) : Ø 50mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 87 01 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.