text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Meuleuses d'angle GWX 17-125 PSB

Numéro d'article 8F499155
Largeur 265
Hauteur 107
Tension (V) 230
Longueur (m) 326
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.3
Diamètre max. de disque (mm) 125

Spécifications

Largeur 265
Hauteur 107
Tension (V) 230
Longueur (m) 326
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.3
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 3550
Code Douanier
Model GWX 17-125 PSB
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F499155
EAN 4059952576541
UBB 500583434302
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06017D3700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.