text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rainureuse murale GNF35CA-1400W


Numéro d'article B4405.000.010
Hauteur 346
Tension (V) 0
Longueur (m) 316
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 4.7
Diamètre de disque (mm) 150
Largeur de rainure (mm) 39
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 346
Tension (V) 0
Longueur (m) 316
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 4.7
Diamètre de disque (mm) 150
Largeur de rainure (mm) 39
Profondeur de coupe (mm) 35
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 4100
Code Douanier
Model GNF 35 CA
Type Wall Chaser

Numéros d'articles

Numéro d'article B4405.000.010
EAN 3165140253390
UBB 500505916303
UNSPSC 23101513
N° Article du fabricant 0601621703
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.