text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A2 Ecrou hexagonal M7


Cet écrou hexagonal signé Lubrinox est fabriqué en acier inoxydable A2 et conforme à la norme DIN 934. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance 70 et offre une résistance minimale à la traction de 700 MPa. Les fixations en acier inoxydable Lubrinox® ont été spécialement conçues pour prévenir le grippage des filets (galling), un phénomène bien connu des utilisateurs de fixations inox classiques. À noter : les modèles d'un diamètre supérieur à M20 présentent une classe de résistance minimale de 50.

Numéro d'article 51173.070.001
Diamètre
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M7
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.12
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

La description

Cet écrou hexagonal signé Lubrinox est fabriqué en acier inoxydable A2 et conforme à la norme DIN 934. Doté d'un filetage métrique, il appartient à la classe de résistance 70 et offre une résistance minimale à la traction de 700 MPa. Les fixations en acier inoxydable Lubrinox® ont été spécialement conçues pour prévenir le grippage des filets (galling), un phénomène bien connu des utilisateurs de fixations inox classiques. À noter : les modèles d'un diamètre supérieur à M20 présentent une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 51173.070.001
EAN 8725928107878
UBB 500728441089
UNSPSC 31161619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.