text.skipToContent text.skipToNavigation
Suite aux températures élevées des derniers jours, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Bessey Fig Ciseaux D16 D16-Droit 240mm


Pour les coupes courtes, droites et courbes. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible également en version coupe à gauche

Numéro d'article E0401.016.240
Longueur de lame (mm) 40
Longueur (m) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 40
Longueur (m) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier

La description

Pour les coupes courtes, droites et courbes. Bords avec micro-dentures pour un travail antidérapant. Disponible également en version coupe à gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article E0401.016.240
EAN 4010220019146
UBB 404106050143
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant D16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.