text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0,75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Numéro d'article 5M521464
Couleur Autre
Largeur 14.96
Hauteur 15.15
Poids 15
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 0.75
Vitesse de rotation (1/min) 1450
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 14.96
Hauteur 15.15
Poids 15
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 0.75
Vitesse de rotation (1/min) 1450
Niveau de puissance acoustique 59
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.065
Capacité du réservoir 6
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Non
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 116
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Oui
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Poids par pièce (g) 16700
Code Douanier
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 2010261
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.