text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FIW2F12-0X Impact Wrench 1/2" Square Drive 339Nm 2400RPM


Numéro d'article 3B289672
Tension nominale (V) 18
Longueur (m) 124
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.8
Couple de rotation max. (Nm) 339
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 3400
Adapté au diamètre de vis (mm) 16 - 16
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (m) 124
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.8
Couple de rotation max. (Nm) 339
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 3400
Adapté au diamètre de vis (mm) 16 - 16
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2400
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 3800
Code Douanier
Model M18 FIW2F12-0X
Type Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B289672
EAN 4058546346348
UBB 500581669552
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933478443
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.