text.skipToContent text.skipToNavigation

Meuleuse d'angle Red Rooster 115 x 22.2mm 12000RPM 1.04kW 3/8 » PT Entrée d'air


The improved RED ROOSTER compact angle grinder, lighter and 60% more powerful Characteristics: • ideal for cutting and grinding • vibration-reduced dead-handle suitable for both left-hand and right-hand users • metrical spindle allows use of widely used abrasives • spindle-lock for quick change of abrasives • protective cover can easily be adjusted

Numéro d'article 3Y137330
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 115
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2.14
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 115
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 2.14
Code Douanier

La description

The improved RED ROOSTER compact angle grinder, lighter and 60% more powerful Characteristics: • ideal for cutting and grinding • vibration-reduced dead-handle suitable for both left-hand and right-hand users • metrical spindle allows use of widely used abrasives • spindle-lock for quick change of abrasives • protective cover can easily be adjusted

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y137330
EAN 8717981364671
UBB 500696441723
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRG-2144
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.