text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Les broyeurs
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
Meuleuses pneumatiques
Les broyeurs
2E222599
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Meuleuse pneumatique droite RC 7009 30000 min-¹ 6 mm RODCRAFT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2E222599
Vitesse de rotation (1/min)
30000
Poids de la machine (kg)
0.37
Logement d'outil (mm)
6
Volume d'air requis
144
Marque
Rodcraft
Poids par pièce (g)
650
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Vitesse de rotation (1/min)
30000
Poids de la machine (kg)
0.37
Logement d'outil (mm)
6
Volume d'air requis
144
Marque
Rodcraft
Poids par pièce (g)
650
Code Douanier
Voir
Type
RC7009
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E222599
UBB
500581357604
UNSPSC
27112704
N° Article du fabricant
8951000274