text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
7S398384
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 5 mm D. ext. 8 mm longueur 3 m G 1/4 po. EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7S398384
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.5
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
18
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.5
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
18
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
3
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S398384
EAN
4030875149098
UBB
500583253611
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40801