text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour air comprimé ST D. intérieur 5,5 mm D. ext. 8 mm longueur 5 m AEROTEC


Numéro d'article 2T566069
Épaisseur de paroi (mm) 1.25
Avec coupleurs Non
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Longueur utile max. (m) 5
Marque Aerotec
Poids par pièce (g) 321
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 1.25
Avec coupleurs Non
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Longueur utile max. (m) 5
Marque Aerotec
Poids par pièce (g) 321
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T566069
EAN 4260479715645
UBB 500581558003
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 2010159
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.