text.skipToContent text.skipToNavigation

Charge lourde SLN M24


Numéro d'article 50558FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 150
Longueur (m) 125
Dimension du filetage métrique 24
Diamètre d'alésage (mm) 35
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 150
Longueur (m) 125
Dimension du filetage métrique 24
Diamètre d'alésage (mm) 35
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 322.39
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 50558FIS
EAN 4006209505588
UBB 500616749049
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 50558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.