text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan simple, série GH 32MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 1150
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 32 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 1150
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 32
d (H7) 40
d1 32
d2 50
D (mm) 32
L2 132

Normes

DIN 808-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 57510.320.050
EAN 8715492877055
UBB 203385061148
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.