text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan simple, série GH 25MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 610
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 25 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 610
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 25
d (H7) 32
d1 25
d2 40
D (mm) 25
L2 108

Normes

DIN 808-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 57510.250.040
EAN 8715492877048
UBB 203385061064
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.