text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan simple, série GH 20MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 310
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 20 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 310
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 20
d (H7) 25
d1 20
d2 32
D (mm) 20
L2 86

Normes

DIN 808-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 57510.200.032
EAN 8715492877031
UBB 203385060983
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.