text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan simple, série GH 10MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 50
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 50
Info
  • Md max. = Couple maximum autorisé torque
Code Douanier

Dimensions

d 10
d (H7) 15
d1 10
d2 16
D (mm) 10
L2 52

Normes

DIN 808-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 57510.100.016
EAN 8715492877000
UBB 203385060645
UNSPSC 31160000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.