text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèches à simple spirale 7X360X450MM


Numéro d'article 4H258899
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier
Type Wood Auger Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H258899
EAN 3165140488846
UBB 500512700773
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608585714
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.