text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Protection contre les surtensions 1153904314


Numéro d'article 6H542184
Courant nominal (A) 16
Couleur Anthracite
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Oui
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 16
Couleur Anthracite
Section de conducteur (mm²) 1.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 1.5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Oui
Filtre anti-parasite réseau Non
Prise inclinée ou inclinable Oui
Protection contre les surtensions Oui
Finition de la surface Mat
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
Marque Brennenstuhl
Poids par pièce (g) 518
Code Douanier
Model Eco-Line

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H542184
EAN 4007123091744
UBB 500651446071
UNSPSC 39121031
N° Article du fabricant 1153904314
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.