text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Enrouleur de câble F Bleu 25m 3 x 1.5 VV


Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Numéro d'article B6101.218.054
Couleur Bleu
Section de conducteur (mm²) 1.5
Garnissage de câble H05VV-F
Avec blocage Oui
Nombre de prises avec contact de terre 0
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Section de conducteur (mm²) 1.5
Garnissage de câble H05VV-F
Avec blocage Oui
Nombre de prises avec contact de terre 0
Longueur de câble (m) 25
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Degré de protection (IP) IP20
Enroulement de câbles automatique Non
Avec cadre porteur Oui
Avec protection thermique Oui
Poids par pièce (g) 3800
Code Douanier
Model Garant®
Type Cable Reel

La description

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.

Numéros d'articles

Numéro d'article B6101.218.054
EAN 4007123007516
UBB 240789067578
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1218054
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.