text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Brady Cadenas de consignation en nylon SafeKey


Numéro d'article 3N427578
Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38.1
Emballé par 1

Spécifications

Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38.1
Matériau de l'étrier Acier
Modèle de disque Non
Épaisseur de la serrure (mm) 19.05
Avec serrure à combinaison Non
S'entrouvrant Non
Marque Brady
Poids par pièce (g) 113
Code Douanier
Type Lockout Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N427578
UBB 500729692367
UNSPSC 46171501
N° Article du fabricant 150367
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.