text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadenas cylindrique 770/40 largeur du corps de verrou 40 mm Alu fermeture BURG-WÄCHTER


Artikelnummer 3L601900
Largeur d'étrier (mm) 22
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 40
Matériau de la serrure Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm) 23.5
Marque Burg-wächter
Poids par pièce (g) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur d'étrier (mm) 22
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 40
Matériau de la serrure Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm) 23.5
Marque Burg-wächter
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier

Artikelnummers

Artikelnummer 3L601900
EAN 4003482360606
UBB 500573574075
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 770/40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.