text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Cadenas cylindrique 85/40 largeur du corps de verrou 40 mm verrouillage multipoi


Numéro d'article 2I082377
Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 22
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 40
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 22.5
Avec serrure à combinaison Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 22
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 40
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 22.5
Avec serrure à combinaison Oui
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Poids par pièce (g) 160
Code Douanier
Type Cylinder Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I082377
EAN 4003318806308
UBB 500581406047
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 80630
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.