text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Bouchon Plastique Chlorure de polyvinyle 8X14,5


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Chlorure de polyvinyle
Poids par pièce (g) 0.43
Code Douanier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Marque Fabory
Matière Plastique
Matière technique Chlorure de polyvinyle
Poids par pièce (g) 0.43
Code Douanier

Dimensions

a 1.6
d1 8
d2 14.5
d3 10.6
D (mm) 8
h 4.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 38950.080.142
EAN 8715492789808
UBB 950357237664
UNSPSC 31162806

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.