text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch PRO Vingerfrees 8 mm, D1 14 mm, L 30 mm


Numéro d'article 2F032474
Modèle Autre
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 30
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 30
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Bosch
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F032474
EAN 4059952678764
UBB 500745954502
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608629678
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.