text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch PRO Metal HSS-G long drill bit 4x78x119 mm


Numéro d'article 2Z329793
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 78
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 119
Diamètre du foret (mm) 4
Diamètre d'arbre (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 78
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z329793
EAN 6949509243959
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577684
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.