text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Bosch PRO Metal HSS-G drill bit 4.1x43x75 mm


Numéro d'article 6U333253
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4.1
Diamètre d'arbre (mm) 4.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à la céramique Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 9
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U333253
EAN 6949509243515
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608577640
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.