text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm


Numéro d'article 6S453934
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 5
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 12
Code Douanier
Type Multi-Construction Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900606
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.