text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-350 2x 4.0 L-Boxx


Numéro d'article 0W990635
Tension nominale (V) 180
Largeur 73
Hauteur 210
Longueur (m) 141
Capacité d'accu (Ah) 40
Couple de rotation max. (Nm) 350
Insertion d'outils Autre
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Largeur 73
Hauteur 210
Longueur (m) 141
Capacité d'accu (Ah) 40
Couple de rotation max. (Nm) 350
Insertion d'outils Autre
Nombre d'impacts (1/min) 3400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1200
Poids sans bloc de batterie (kg) 11
Nombre d'accus fournis 2
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 4844
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W990635
EAN 4053423334234
UBB 500745967306
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019M5022
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.