text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret SDS 18X450MM


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 18
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 0.41
Code Douanier
Type Drill Bit

La description

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4952.180.450
EAN 6949509209825
UBB 500617543425
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2608831051

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.