text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS max-8X D. 20 mm L.600 mm L.720 mm de travail SDS max 1


Numéro d'article 2R786948
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 600
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 720
Diamètre du foret (mm) 20
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 600
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1213
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R786948
EAN 4059952533049
UBB 500718664096
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.