text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret SDS 11X150X215MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 215
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4996.110.215
EAN 3165140046312
UBB 500623565016
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 1618596316

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.