text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 12 mm L.de travail 150 mm L.215 mm SDS-Plus 10 pi


Numéro d'article 1C925755
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 215
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 150
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 1225
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C925755
EAN 4059952532479
UBB 500718659716
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900174
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.