text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 10,0 mm L.de travail 100 mm L.165 mm SDS-Plus 1 p


Numéro d'article 5Y889444
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 165
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 86
Code Douanier
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y889444
EAN 4059952531700
UBB 500718652034
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900097
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.