text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless nailer GNH18V-64-3


Numéro d'article 2F799610
Tension nominale (V) 18
Longueur de clou (mm) 64
Diamètre du clou (mm) 1.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.6
Capacité du magasin 110
Adapté à des clous Oui
Adapté à des agrafes Non
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur de clou (mm) 64
Diamètre du clou (mm) 1.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.6
Capacité du magasin 110
Adapté à des clous Oui
Adapté à des agrafes Non
Adapté à des attache-câbles Non
Avec chargeur Non
Poids par pièce (g) 3750
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F799610
EAN 4053423678277
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0601482900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.