text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-32


Numéro d'article 8E670132
Tension nominale (V) 12
Hauteur 160
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 160
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 32
Ajustage du couple de rotation (Nm) 32
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.7
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 475
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E670132
EAN 4053423839500
UBB 500734474066
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 06019G9505
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.