text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless combi drill GSB12V-31


Numéro d'article 8U914221
Tension nominale (V) 12
Hauteur 172
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 172
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 31
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 31
Nombre d'impacts max. (1/min) 24000
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.8
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 420
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1700
Avec chargeur Non
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U914221
EAN 4053423867640
UBB 500734479198
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 06019S6101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.