text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless angle grinder GWS 18V-11 S


Numéro d'article 7E822651
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.7
Nombre d'accus fournis 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.7
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Poids par pièce (g) 6520
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E822651
EAN 4053423900866
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 06019N4005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.