text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à double extrémité 4,5X17X58MM

Numéro d'article 4V374383
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui

Spécifications

Longueur totale (mm) 58
Diamètre du foret (mm) 4.5
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Oui
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Code Douanier
Type Double End Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V374383
EAN 3165140148115
UBB 500648651296
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597591
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.