text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison des températures élevées, la livraison des expéditions par DHL peut prendre plus de temps que d’habitude. Vous pouvez suivre votre envoi via le lien Track & Trace dans MyFabory.

Wera 851/4 Embouts TZ, PH 2 x 50 mm


Numéro d'article 81507.002.050
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 81507.002.050
EAN 4013288013934
UBB 240232961484
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059810001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.