text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Roulette fixe D. de la roue 100 mm cap. charge 75 kg caoutchouc plein plaque L10


Roulette pour équipement de transport. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Pneu en caoutchouc plein (noir). Palier à rouleau, tube de moyeu dans la roue. Jante de tôle d’acier avec protège-fil en métal. Axe de roue vissé. Avec fixation de plaque

Numéro d'article 2A931572
Largeur 30
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 75
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 630
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 30
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 75
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 630
Code Douanier

La description

Roulette pour équipement de transport. Boîtier en tôle d’acier galvanisé bleu. Pneu en caoutchouc plein (noir). Palier à rouleau, tube de moyeu dans la roue. Jante de tôle d’acier avec protège-fil en métal. Axe de roue vissé. Avec fixation de plaque

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A931572
EAN 4015448943129
UBB 500751163303
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 2000276006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.