text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

BENNING ben testeur de tension/cont. 12-1000vac/dc


Numéro d'article 8C681853
Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Acoustique
Fonction lampe de poche Non
Longueur (m) 260
Longueur de lame (mm) 15
Largeur de lame (mm) 2
Charge de base interne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Oui
Indicateur de continuité Acoustique
Fonction lampe de poche Non
Longueur (m) 260
Longueur de lame (mm) 15
Largeur de lame (mm) 2
Charge de base interne Oui
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Oui
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Oui
Éclairage des points de mesure Oui
Tension externe fixe >50 V CA/CC Oui
Plage de mesure de la tension (V) ['12', '1000']
Affichage du sens du champ tournant Oui
Charge commutable Oui
Mesure de la résistance (Ohm) 0
Utilisable en cas de précipitations Oui
Plage de mesure de la résistance (kOhm) ['0', '0']
Marque Benning
Poids par pièce (g) 360
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C681853
UBB 500719081852
UNSPSC 41114509
N° Article du fabricant 050262
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.